Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschleifer EBS 1802 SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonschleifer EBS 1802 SH
Betonschleifer EBS 1802 SH
Betonschleifer EBS 1802 SH - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-ee-0633L000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0633L000
EAN/GTIN:
     4026851010087
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektrowerkzeug Ersatzteile
betonschleifer eibenstock

Ob zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten, zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen oder Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen ist der Betonschleifer EBS 1802 SH hervorragend geeignet. Auch Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber lassen sich mit dem entsprechend abgestimmten Schleifteller bearbeiten.

Produktbeschreibung:

  • speziell für den Einsatz von PKD-Scheiben konzipiertdurchzugsstarker Motor
  • Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastabschaltung Überlast-LED
  • Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar
  • Bürstenkranz
  • parallele Griffposition

Lieferumfang:

  • PKD-Schleifteller Ø 125 mm
  • Montagewerkzeug
  • im Koffer
Weitere Informationen:
Drehzahl:
10000 U/min
Gewicht:
5,9 kg
Leistung:
1800 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Betonschleifer
Weitere Suchbegriffe: elektrowerkzeug ersatzteile, abtragen, EBS 120.1, EBS 125.4, EBS 180, EBS 1802, EBS 235, Eibenstock, schleifen, Schleifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,93*
€ 615,62*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,81*
€ 630,18*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 632,75*
€ 720,77*
Frei Haus
ab € 658,24*
€ 747,20*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,41*
€ 789,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,02*
€ 938,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,26*
€ 871,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,77*
€ 833,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,11*
€ 802,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 638,64*
€ 759,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,41*
€ 750,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 481,32*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 630,96*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37114000
ab € 60,65*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37102000
ab € 86,87*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37103000
ab € 87,11*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37110000
ab € 118,05*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37115000
ab € 142,85*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37118000
ab € 142,26*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37202000
ab € 8,19*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3722A000
ab € 8,23*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37134000
ab € 94,01*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37229000
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.