Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4244204223, CuttermesserFatMaxMagazin18mm SB Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-629468
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-481
EAN/GTIN:
     3253560104818
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4244204223, Cuttermesser FatMax™ , Griff aus Kunststoff , Klingenführung aus rostfreiem Stahl , Klingenschieber aus Bimaterial , Klingenreiniger mit Feder , Magazin für Abbrechklingen , Automatischer Klingennachschub , Fixierung der Klinge durch Klemmsystem , Abnehmbare Endkappe zum Abbrechen der Klinge , Höhere Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub (bis zu 20 kg) Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden., Fabrikat: Stanley
Weitere Informationen:
GEWICHT:
189 GRAMM
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
180 mm
Lieferung:
mit 6 Abbrechklingen
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
0-10-481
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
219
1
€ 5,49*
ab € 10,44*
€ 10,44*
1
€ 4,00*
ab € 9,20*
€ 12,11*
4 Tage
196
1
€ 5,99*
ab € 9,16*
€ 12,12*
5 Tage
219
1
€ 5,49*
ab € 9,72*
€ 12,76*
Lager 260
410
1
€ 4,95*
ab € 10,22*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-095
ab € 3,94*
Zubehör
Stanley
0-11-718
ab € 1,92*
Zubehör
Stanley
0-11-301
ab € 0,386*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,42*
Zubehör
Stanley
0-10-780
ab € 11,16*
Zubehör
Stanley
0-10-151
ab € 1,93*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,30*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 18,91*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 36,96*
Zubehör
Stanley
1-11-301
ab € 2,512*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.