Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255113016, Tiefenmesssch. gerade 500mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-619774
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784856386
EAN/GTIN:
     4317784856386
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255113016, Tiefenmessschieber mit gerader Messstange , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend , Mit Laser-Skalierung , Mit Feststellschraube Lieferung: Im Holzetui., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1024 GRAMM
Messbereich:
500 mm
Ausführung:
mit Feststellschraube
Brückenlänge:
150 mm
Querschnitt der Messschiene:
12 x 3,5 mm
Nonius:
1/20 (0,05) mm
Norm:
DIN 862
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784856386
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, forum tiefenmessschieber, QR4029385, TIEFENMESSSCHIEBER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,91*
€ 92,45*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 92,83*
€ 4,80*
ab € 78,06*
€ 98,48*
€ 4,80*
ab € 78,26*
€ 98,48*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.