Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255101090, Uhrmessschieber 150mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-619766
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784855983
EAN/GTIN:
     4317784855983
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255101090, Uhrmessschieber , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala matt verchromt , Zahnstange abgedeckt , Mit Feststellschraube , Messflächen feinst geschliffen und geläppt , 4-fach-Messung(für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) , Rechteckiges Tiefenmaß , Stoßgeschützt , Mit Rollenfeineinstellung Lieferung: Im Kunstlederetui., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
319 GRAMM
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Zeigerumdrehung:
1 mm
Ablesung:
1/100 (0,01) mm
Ausführung:
mit Antriebsrolle
Norm:
DIN 862
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784855983
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,04*
€ 42,39*
Lager 260
39
€ 4,95*
ab € 31,38*
€ 42,58*
€ 4,80*
ab € 35,92*
€ 48,03*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 33,68*
€ 56,08*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.