Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243316063, Seitenschneider Elektronik Super Knips Form6 125mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-614353
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 61 125
EAN/GTIN:
     4003773035404
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243316063, Elektronik-Seitenschneider Super Knips® , Kopf brüniert , Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen , Spezial-Werkzeugstahl , DIN ISO 9654 , Gelenk mit Edelstahlniet , Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung , Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten , Für feinste Schneidarbeiten in Elektronik und Feinmechanik, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
56 GRAMM
Ausführung:
ohne Facette
Länge:
125 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
0,21,6 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
0,21,2 mm
Schneidenhärte:
ca. 64 HRC
Norm:
DIN ISO 9654
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
78 61 125
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Glasfaser Seitenschneider, LWL-Seitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), knipex seitenschneider cu 1,6, elektronik spitzschneider, knipex elektronik-seitenschneider, ELEKTRONIK-SEITENSCHNEIDER, VDE-Seitenschneider, 7861/125, 4003773035404, 78 61 125, 738637, 1506178
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
296
1
€ 4,90*
ab € 12,16*
€ 15,03*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 12,06*
€ 15,03*
1 Tag
719
1
€ 7,90*
ab € 12,27*
€ 15,11*
3
€ 5,95*
ab € 12,84*
€ 15,46*
Lager 260
298
1
€ 4,95*
ab € 13,31*
€ 16,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.