Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX7861125 Herst.-Nr.: 78 61 125 EAN/GTIN: 4003773035404 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Super-Knips gerader Kopf, brüniert, ohne Facette, ohne Drahtklemme
Anwendung Für feinste Schneidarbeiten in der Elektronik und Feinmechanik.
Ausführung • Spezialwerkzeugstahl, brüniert • geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Trennen • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet • Gelenk mit Edelstahlniet • mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung
Ausführung • sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe • exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab 0,2 mm Durchmesser • extrem leichter Gang für ermüdungsfreies Arbeiten • auch zum Schneiden von Glasfaserkabel geeignet • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte und lange Lebensdauer. Exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Auch zum Schneiden von Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter) geeignet. Spezial-Werkzeugstahl, mehrstufig ölgehärtet. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Oberfläche: | BRU | Länge: | 125 mm | Ausführung Kopf: | Ohne Facette | Ohne Drahtklemme | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich: | 1.6 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 9654 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Glasfaser Seitenschneider, LWL-Seitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), knipex seitenschneider cu 1,6, elektronik spitzschneider, knipex elektronik-seitenschneider, Elektronik-Zangen, Zange, Elektronikzange, ESD Seitenschneider, ESD Zange, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,21* | € 16,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,18* | € 16,96* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,09* | € 17,00* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,28* | € 17,10* | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 12,88* | € 17,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|