Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-609788 Herst.-Nr.: 7601530 EAN/GTIN: 4002805455012 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4241802256, Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 20-100Nm 1/2 GEDOREensterskala , Sichtfenster mit Lupeneffekt , Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala , Drehmomenteinstellung über Griffende , Kunststoffgriff , Stahlrohr-Gehäuse , Kontrollierter Rechts- und Linksanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017 , Pilzkopf-Umsteck-4-kant Lieferung: In Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat., Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1340 GRAMM | Skalenbereich in (Nm) min.: | 20 N·m | Skalenbereich in (Nm) max.: | 100 N·m | Skalenbereich in (lbf) min.: | 15 lbf·ft | Skalenbereich in (lbf) max.: | 75 lbf·ft | Skaleneinteilung: | 0,5 N·m | 4-kant-Antrieb: | 1/2 Zoll | Länge: | 395 mm | Marke: | GEDORE | Norm: | DIN EN ISO 6789-1 | WGNr.: | 310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 4550-10, 4002805455012, 7601530, 448925, 1499615 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 130,68* | € 159,05* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,84* | € 160,46* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 134,57* | € 162,05* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,08* | € 165,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 142,26* | € 170,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|