Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-606113 Herst.-Nr.: PN 10 X EAN/GTIN: 4015000071994 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270608253, Holzleim Ponal Express , Ideal, wenn schnell weiterverarbeitet oder schnell belastet werden soll ,Endfestigkeit der Leimfuge liegt höher als die Endfestigkeit des Holzes , Zum Verleimen von Massivholz und Holzwerkstoffen , Fugenverleimung (z. B. Massivholzanleimer und Brettfugen), Furnier- und Kunststoffkanten , Anleimung und Flächenverleimung (z. B. DKS-Platten auf Spanplatten) , Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2 , Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur: max. 8 Minuten , Verarbeitungszeit: nicht unter +7 °C (Weißpunkt) , Verbrauch: ca. 150 g/m² , Pressdruck: mindestens 15N/cm² Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen., Fabrikat: Ponal Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 630 GRAMM | Ausführung: | 550-g-Flasche | Markenname: | Ponal | Herstellername: | Henkel AG & Co. KGaA | Herstellerartikelnummer: | PN10X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim, holzleim, Weißleim, PONAL, 4015000071994, 1503727 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Flasche | € 5,49* | ab € 8,93* | € 10,75* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 9,19* | € 11,90* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,16* | ab € 9,35* | € 12,15* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 10,52* | € 12,50* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 10,89* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 550 Gramm (ab € 0,0198* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Flaschen | Mindestbestellmenge: 10 Flaschen ( entspricht € 130,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|