Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F 3010/6 CO-COOL 40, Pferd Fächerschleifer F 3010/6 CO-COOL 40 44402054


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-534127
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44402054
EAN/GTIN:
     4007220803738
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F 3010/6 CO-COOL 40, Fächerschleifer F 3010/6 CO-COOL 40 44402054, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160 GRAMM
Bindung:
COOL
Opt. RPM von:
12000 RPM
Außen-ø:
30 mm
Breite:
10 mm
Schleifmittel:
CO
Korngröße:
40
Max. RPM:
25400 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
F 3010/6 CO-COOL 40
Körnung gemäß Hersteller:
40 mm
Masse (Gewicht):
0.16 kg
max. Drehzahl:
25400 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Schaftrundbürste, Schleifbürste, fächerschleifer k.40 pferd, fächerbürste, fächerbürste pferd, Schleifmop, FÄCHERSCHLEIFER, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,87*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,90*
1 Tag
336
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,18*
€ 2,93*
5 Tage
616
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,25*
€ 3,07*
6 Tage
766
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,36*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.