Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F 1505/3 A 120, Pferd Fächerschleifer F 1505/3 A 120 44400024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-534093
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44400024
EAN/GTIN:
     4007220661772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F 1505/3 A 120, Fächerschleifer F 1505/3 A 120 44400024, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Opt. RPM von:
25000 RPM
Außen-ø:
15 mm
Breite:
5 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
120
Max. RPM:
50000 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
F 1505/3 A 120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
0.04 kg
max. Drehzahl:
50000 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Schaftrundbürste, Schleifbürste, pferd fächerschleifer p120, fächerbürste, fächerbürste pferd, Schleifmop, FÄCHERSCHLEIFER, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 2,05*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,09*
1 Tag
686
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,52*
€ 2,11*
4 Tage
806
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,55*
€ 2,22*
4 Tage
806
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.