Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

626 32x36, Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 32x36 mm 6527250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-439894
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6527250
EAN/GTIN:
     4010886652725
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626 32x36, Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 32x36 mm 6527250 Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
898 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
26 RS:
26 RS-626 S 3
Antriebssechskant [metrisch]:
32,0 mm
Durchmesser 1 [mm]:
42,5 mm
Einstecktiefe 1:
29,0 mm
Einstecktiefe 2:
30,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
225 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
43 mm
Kopf-Ø 2 [mm]:
48 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,898 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form A
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
32 x 36 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 39,02*
€ 51,64*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 39,08*
€ 51,65*
1
€ 4,90*
ab € 38,66*
€ 52,57*
28 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,53*
€ 52,89*
Lager 260
55
1
€ 4,95*
ab € 41,28*
€ 54,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6528220
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.