Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE6527250 Herst.-Nr.: 6527250 EAN/GTIN: 4010886652725 |
| |
|
| | |
| Doppel-Sechskant-Steckschlüssel geschmiedet, mit Sechskantschaft, massive Ausführung • Köpfe poliert • massive Ausführung Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 32 x 36 mm | Werkstoff: | CR-V-ST | Oberfläche: | VCR | Abtriebart: | Sechskant | Länge: | 225 mm | DIN: | 896 | Bohrungsdurchmesser Aufnahme: | 16.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, gedore sechskant-steckschlüssel 32x36 mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 32mm, Steckschlüssel, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, 6kant-Steckschlüssel (Zoll), 6kt-Steckschlüssel (Zoll), GEDORE |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,76* | € 48,61* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,91* | € 48,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 37,83* | € 48,89* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,49* | € 50,75* | | | | | 24 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,95* | € 50,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|