Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckschlüssel 626 SW 32x36mm L.225mm massiv Bohrungs-D.29,0/30,5mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000772582
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6527250
EAN/GTIN:
     4010886652725
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
massive Ausführung · mit 6-kant-Schaft zur Betätigung mit Drehstift oder Maulschlüssel · durchgehend gebohrt (außerArt.-Nr. 4000 772 561 und 4000 772 562) · CV-Stahl · verchromt · ähnlich DIN 896 Form A / ISO 2236 / ISO 1085Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 225mm· Oberfläche: verchromt· passender Drehstift: 4000 770 908· Bohrungs-Ø: 29,0/30,5mm· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 x 36 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
massiv
Norm:
DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085
Modell:
626 32x36
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 38,76*
€ 48,61*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 38,91*
€ 48,62*
1
€ 4,90*
ab € 37,83*
€ 48,89*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,49*
€ 50,75*
23 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 38,95*
€ 50,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 RS-626 S-3
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.