Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelsteckschlüssel 32 x 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelsteckschlüssel 32 x 36
Gedore Doppelsteckschlüssel 32 x 36
Gedore Doppelsteckschlüssel 32 x 36
Gedore Doppelsteckschlüssel 32 x 36
Artikel-Nr.:
     5417B-195798
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6527250
EAN/GTIN:
     4010886652725
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Doppelsteckschlüssel, geschmiedet Ähnlich DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantschaft und durchgehender Bohrung zur Betätigung, mit Maulschlüssel oder Drehstift.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
32 mm
Schlüsselweite 2:
32 x 36 mm
Gewicht kg:
0,898 kg
Gesamtlänge:
225
Durchmesser 2:
48,0 mm
Durchmesser 1:
42,5 mm
Kopftiefe (a2, t2, Dt):
30,5 mm
Gewicht:
898
Kopftiefe (a1, t):
29,0 mm
Drehstift 26 RS:
26 RS-626 S-3
Drehstiftdurchmesser:
16
Länge (L, L1):
225 mm
Schlüsselweite groß:
36
Schlüsselweite Schaft:
32 mm
für Drehstift-Ø:
16 mm
Länge:
225 mm
Ausführung:
Massivdoppelsteckschlüssel
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
32 x 36
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 38,94*
€ 48,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 38,65*
€ 48,69*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 37,88*
€ 48,96*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,41*
€ 50,83*
22 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 51,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 RS-626 S-3
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.