Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

699 L, Gedore Bit-Halter 1/4'', lang 1802437


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-295129
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1802437
EAN/GTIN:
     4010886852804
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter griff
bit halter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

699 L, Bit-Halter 1/4'', lang 1802437 Mit Außensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173, Für Handbetätigung, Verwendung mit Multi-Griff No. 676 oder Drehmoment-Griff No. 2140, Mit Magnethalter, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
39 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
32 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,039 kg
Norm:
DIN ISO 1173
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Verwendung mit Multi-Griff No. 676 oder Drehmoment-Griff No.
Weitere Suchbegriffe: bit-halter gedore, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), BIT-HALTER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 12,77*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,26*
€ 12,79*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,45*
€ 13,10*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,56*
€ 13,22*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.