Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-100, Gedore Doppelmaulschlüssel-Satz 10-tlg 6-32 mm 6077620


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-220392
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6077620
EAN/GTIN:
     4010886607763
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6-100, Doppelmaulschlüssel-Satz 10-tlg 6-32 mm 6077620 Gängigste Größen im Set, Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1660 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
1,66 kg
Norm:
DIN 3110
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
pro Stück
€ 4,90*
ab € 62,18*
€ 62,68*
Lager 260
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 68,47*
3 Tage
14
pro Satz
€ 5,99*
ab € 58,11*
€ 69,57*
2 Tage
19
pro Stück
€ 5,50*
ab € 58,22*
€ 69,64*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,99*
€ 69,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6 10X11
ab € 3,34*
Sonstiges
Gedore
6 12X13
ab € 4,02*
Sonstiges
Gedore
6 14X15
ab € 4,79*
Sonstiges
Gedore
6 16X17
ab € 5,39*
Sonstiges
Gedore
6 18X19
ab € 5,69*
Sonstiges
Gedore
6 20X22
ab € 6,33*
Sonstiges
Gedore
6 24X27
ab € 7,82*
Sonstiges
Gedore
6 30X32
ab € 10,88*
Sonstiges
Gedore
6 6X7
ab € 2,58*
Sonstiges
Gedore
6 8X9
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.