Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 1,5, Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1,5 mm 6340260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-219825
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6340260
EAN/GTIN:
     4010886634028
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 1,5, Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1,5 mm 6340260 Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
15 mm
Gesamthöhe [mm]:
2 mm
Gesamtlänge [mm]:
45 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
46,5 mm
Klingenlänge 2:
15,5 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,001 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
1,5 mm
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, inbus-schraubendreher 1,5mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher gedore, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER,
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3912*
€ 0,5119*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,57*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3898*
€ 0,5798*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,60*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.