Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-6340260 Herst.-Nr.: 6340260 EAN/GTIN: 4010886634028 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 2936, GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.002 m | Verpackungshöhe: | 0.015 m | Verpackungslänge: | 0.047 m | Länge: | 46,5 mm | Schlüsselweite Sechskant: | 1,5 mm | Länge 2: | 15,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, inbus schraubendreher, Gedore, 6340260, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 140 | | Frei Haus | ab € 0,3912* | € 0,5119* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,38* | € 0,57* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,3898* | € 0,5898* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,40* | € 0,60* | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,37* | € 0,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|