Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 9,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1676410
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     26150199JA
EAN/GTIN:
     8710364044757
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Fräsmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26150199JA, Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 9,5 mm, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11 GRAMM
Arbeitsdurchmesser:
9.5 mm
Höchstdrehzahl:
30000 1/min
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Volumen:
0,115 dm3
Zubehörlänge:
39.0 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 23,00*
ab € 9,89*
€ 13,78*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,12*
€ 14,12*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 14,32*
1
€ 4,00*
ab € 11,14*
€ 15,55*
6 Tage
205
1
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0130290JM
ab € 21,63*
Zubehör
Dremel
26150194JA
ab € 3,05*
Zubehör
Dremel
26150115JA
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.