| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612700 Herst.-Nr.: 940140 EAN/GTIN: 4006062401409 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271806982, Elektroniklot Nr. 940140 SB , Mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel , Die Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend , ISO 9453:2014 S-SN99,3 CU0,7, J-STD-004 ROL0 / 1.1.3 , Mit 3,5 % Fluxgehalt , Für Lötungen vor allem in der Elektronik,Elektrotechnik, Nachrichten- und Miniaturtechnik , Gute Alternative zu bleihaltigen Loten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen, Fabrikat: Stannol Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-m-Wickel | Ø: | 1,0 mm | Markenname: | Stannol | Herstellername: | STANNOL GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 940140 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,37* | € 7,85* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,82* | € 8,38* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,2182* | € 8,9582* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,41* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|