Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroniklot Stannol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroniklot Stannol
Elektroniklot Stannol
Artikel-Nr.:
     400-1036712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6204025002
EAN/GTIN:
     4006062401409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Elektroniklot Stannol


Elektroniklot Nr. 940140 SB

•Mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel
•Die Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend
•ISO 9453:2014 S-SN99,3 CU0,7, J-STD-004 ROL0 / 1.1.3
•Mit 3,5 % Fluxgehalt
•Für Lötungen vor allem in der Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichten- und Miniaturtechnik

Lieferung: Wickel à 1 m in 1,0 mm Ø, im SB-Karton.

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H360FD: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.;H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.;H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99,3 cu 0,7 1 mm, lötzinn, lötzinn stannol, Radiolot, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
20
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 7,79*
6 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,58*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 6,2082*
€ 8,9882*
Lager 400
49
1
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 10,64*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.