Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255115054, Werkst.Messsch. o.Sp. 500x150mm m. Fe. HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1611702
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0237508
EAN/GTIN:
     4029713202781
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255115054, Werkstattmessschieber ohne Spitzen, mit Feineinstellung , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend , Mit Feststellschraube , 2-fach-Messung (für Innen- und Außenmessungen) Lieferung: Im Karton., Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Schnabellänge:
150 mm
Lochmaßansatz:
20 mm
Nonius unten:
1/20 (0,05) mm
Norm:
DIN 862
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
237508
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 359,66*
€ 416,94*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,03*
€ 445,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,46*
€ 453,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,45*
€ 459,89*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 503,55*
€ 561,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,39*
€ 668,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,07*
€ 659,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,96*
€ 631,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,89*
€ 619,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,55*
€ 599,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.