Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber DIN862 500mm m.FE Schnabel-L.150mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130031055
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0237508
EAN/GTIN:
     4029713202781
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Skala und Nonius mattverchromt · Teilung und Skalierung hochgenau durch Laserbeschriftung · Hauptteilung tiefergelegt · mit FeststellschraubeLochmaßansatz für Innenmessungen:bis 300 mm Messbereich = 10 mm500 - 1000 mm Messbereich = 20 mm1500 - 2000 mm Messbereich = 30 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feineinstellung
Messbereich:
500 mm
Schnabellänge:
150 mm
Ablesung:
0,05 mm / 1/128 inch
Supplier Number:
0237508
Norm:
DIN 862
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: nonius werkstattmessschieber 500 mm, werkstatt-messschieber 500 mm, werkstatt-messschieber preisser, Messschieber, Messschieber analog, Schieblehre, Schieblehren analog
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 361,09*
€ 413,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,55*
€ 413,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,37*
€ 444,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,95*
€ 452,46*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 502,59*
€ 569,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,11*
€ 528,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,16*
€ 522,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,55*
€ 490,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,84*
€ 481,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,37*
€ 464,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.