Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1611412 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 082.242A EAN/GTIN: 4021563715749 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4245114203, Inspektionskamera VideoFlex G4 , 3,5 -TFT-Farbdisplay , Mit integrierter, mehrsprachiger Menüführung , Kamerakopf wasserdicht nach IP 68 (Tauchtiefe 1,5 m, 60 Min.), mit 4 Hochleistungs-LED , Das Bild kann manuell um 180° gedreht werden , Austauschbarer Kamerakopf mit LED-Beleuchtung, in 5 Helligkeitsstufen einstellbar , Aufnahmen können als Bild (JPEG) oder als Video (AVI) gespeichert , Der Speicher kann auf max. 16 GB erweitert werden , Die Datenübertragung auf einen Computer kann entweder mittels SD-Kartenleser (integriert) oder USB-Kabel erfolgen , Zur visuellen Kontrolle schwer zugänglicher Stellen, beispielsweise in Rohrleitungen, Wandhohlräumen und Kraftfahrzeugen , Ideal für schwer zugängliche Stellen durch den sehr kleinen Kamerakopf Lieferung: Inspektionskamera, Kabel 1,5 m lang, Li-Ion-Akku 3,7 V/2,8 Ah, Netz-/Ladegerät mit internationalen Adaptern, USB-Kabel, 4 GB Micro-SD-Karte, Videoverbindungskabel, im Kunststoffkoffer., Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Kamerakopf Ø: | 9 mm | Markenname: | Laserliner | Herstellername: | UMAREX GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 082.242A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 198,20* | € 229,52* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,82* | € 241,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,34* | € 244,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 215,26* | € 246,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 228,76* | € 260,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|