Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001102, Kompressor CompactMaster 170-10-6 WOF Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1579495
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121010030
EAN/GTIN:
     8020119165478
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001102, Kompressor CompactMaster CPM 170-10-6 WOF Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht: Dieser Kompressor ist gut zu transportieren. Produkteigenschaften: , Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm , Robust durch umlaufenden Armaturenschutz , Standfest durch 4 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente , Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer Lieferumfang: Kompressor,Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel, Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Typ:
CPM 170-10-6 WOF
Leistung:
1100 W
Spannung:
230 V
Ansaugleistung:
204 l/min
Füllleistung:
84 l/min
Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
6 l
Abmessung (L x B x H):
372 x 300 x 505 mm
Gewicht:
18 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
1129741036
Markenname:
Schneider Airsystems
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 260,37*
€ 309,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 261,21*
€ 310,55*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,04*
€ 367,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,78*
€ 341,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,37*
€ 309,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.