Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311589, Hammerbohrer EXPERT 8x100x165mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460875
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900088
EAN/GTIN:
     4059952531618
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311589, SDS-plus Hammerbohrer EXPERT plus-7X , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk, Beton und armiertenBeton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900088
Weitere Suchbegriffe: bosch hammerbohrer sds-plus, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, 5356851262, HAMMERBOHRER, 5357000534, 4059952531618, 2608900088, 1448398, 4220309639, 3165140844413, 2608576131, 774133, 1509657
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
229
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,82*
1 Tag
229
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,03*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,80*
€ 5,07*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 5,11*
Lager 260
227
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611914001
ab € 449,46*
Sonstiges
Bosch
0611914003
ab € 638,68*
Sonstiges
Bosch
0611914002
ab € 676,21*
Sonstiges
Bosch
0611920000
ab € 257,78*
Sonstiges
Bosch
0611920001
ab € 283,47*
Sonstiges
Bosch
06112A6000
ab € 93,32*
Sonstiges
Bosch
06112A6002
ab € 101,18*
Sonstiges
Bosch
06112A6001
ab € 116,19*
Sonstiges
Bosch
061124A006
ab € 252,27*
Sonstiges
Bosch
0603344401
ab € 91,00*
Sonstiges
Bosch
0603394200
ab € 168,59*
Sonstiges
Bosch
0615990M3C
ab € 509,92*
Sonstiges
Bosch
0615990N34
ab € 779,77*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 912,14*
Sonstiges
Bosch
0615990N2X
ab € 696,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.