Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 611 2A6 000 Bohrhammer 720 W 4800 RPM SDS Plus
Bosch 0 611 2A6 000 Bohrhammer 720 W 4800 RPM SDS Plus
Bosch 0 611 2A6 000 Bohrhammer 720 W 4800 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     C4310-06112A6000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06112A6000
EAN/GTIN:
     4059952569628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-21, Boschs GBH 2-21 Professional Bohrhammer mit SDS plus-Technologie ist die ideale, kompakte Lösung der Einstiegsklasse für kraftvolles Hammerbohren. Sein starker 720-Watt-Motor und eine Schlagenergie von 2,0 Joule gewährleisten effektives Hammerbohren in Beton bis zu einem Durchmesser von 21 mm. Dieser kompakte Bohrhammer bietet erschwingliche Bosch Profi-Hammerbohrleistung. Vielseitigkeit und überzeugende Ergebnisse werden durch die drei Bohrhammereinstellungen zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln sichergestellt. Dieser Bohrhammer eignet sich perfekt für die Verwendung bei Beton, Stein und Mauerwerk. Das Gerät ist mit den folgenden externen Staubabsaugungen kompatibel: GDE 16 plus, GDE 68 und GDE 162. Handwerkerkoffer (1 619 P10 938). Zusatzhandgriff (1 619 P16 286). Maschinentuch (ET-Nr.: 1 619 200 413). Tiefenanschlag (2 603 001 009)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
230 W
Max. Einzelschlagenergie:
2 J
Max. Schlagzahl:
4800 1/min
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Länge:
334 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
205 mm
Maschinengewicht:
2.3 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
397 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 397 x 115 mm
Nenneingangsleistung:
720 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4800 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4800 bpm
Gewicht:
2.3 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
88 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
334 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
205 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
21 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
4 - 21 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
4 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
10 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
4 - 10 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Max. Bohrdurchmesser Beton:
21 mm
Positionierung:
So klein, so stark - der kompakte und kraftvolle Bohrhammer der Einstiegsklasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Starker 720-Watt-Motor und Schlagenergie von 2.0 Joule für effektives Hammerbohren in Beton (bis 21 mm Durchmesser) | Kompakter Bohrhammer bietet erschwingliche Bosch Profi-Hammerbohrleistung | Drei Bohrhammereinstellungen zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln gewährleisten Vielseitigkeit und überzeugende Ergebnisse
Titel:
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-21 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer (1 619 P10 938) | Zusatzhandgriff (1 619 P16 286) | Maschinentuch (ET-Nr.: 1 619 200 413) | Tiefenanschlag (2 603 001 009)
SOL Date:
05.10.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
4,1 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
16,436 dm3
Abmessung Länge:
397 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT60330-QZ
ab € 7,57*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,74*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,48*
Zubehör
Bosch
2608690101
ab € 11,90*
Zubehör
Bosch
2609390576
ab € 6,78*
Zubehör
Alpen
500007100
ab € 22,81*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0081506810100
ab € 11,00*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0080501007100
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.