Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kettensäge UniversalChain 18 ohne Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1208808
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B8001
EAN/GTIN:
     3165140925648
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06008B8001, Akku-Kettensäge UniversalChain 18, Leicht, kompakt und vielseitig für müheloses Schneiden, Außergewöhnlich leicht: nur 3 kg inklusive Akku, Optimiertes Bosch SDS-System ermöglicht ein werkzeuglosesWechseln und Spannen der Kette, Stabilisierender Führungsschutz mit Stahlkrallen für saubere Unterschnitte mit minimalen Astschäden, Einfacher Wechsel zwischen anspruchsvollem Pflanzenschnitt, Abfallentsorgung und Sägen von Brennholz, Sägekette, Kettenschutz, Führungsstange, Karton, Kettensägenöl 80 ml, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2700 GRAMM
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkuladezeit:
1.40 h
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 65 min
Akkuspannung:
18.0 V
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Anzahl der Treibglieder:
33
Automatische Schmierung:
Ja
Kette:
Oregon-Kette
Kettengeschwindigkeit:
4.5 m/s
Kompatible Akkuspannung:
18 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Ladezustandsanzeige:
ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Messer-Protector:
ja
Öltank:
80 ml
Quick Stop:
ja
Schnitte pro Akkuladung:
Pro Akkuladung 40 Schnitte zu 75 mm
Schnittkreisdurchmesser:
13.5 cm
Schwertlänge:
20 cm
Schwingungsemissionswert ah []:
3.0 m/s²
SDS-System:
ja
Treibgliederstärke:
1.1 mm
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Usage level:
Universal
Volumen:
18,144 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
510 x 235 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, akku für bosch 18v 2,5 ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, 3165140925648, AKKU-KETTENSÄGE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 91,83*
€ 104,64*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 95,41*
€ 108,36*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 99,23*
€ 112,21*
€ 4,90*
ab € 94,43*
€ 112,53*
4 Tage
18
€ 5,50*
ab € 103,27*
€ 115,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,54*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,51*
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,62*
Zubehör
Bosch
F016800489
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.