Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247840001, Latthammer glatt DIN7239 Nr.600S 600g Picard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1180507
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     600S
EAN/GTIN:
     4016671009330
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247840001, Latthammer mit Kopfsicherung, Picard , Kopfsicherung , Stahlrohrstiel , Kunststoffgriff , Nagelhalter , DIN 7239, Fabrikat: Picard
Weitere Informationen:
Bahn:
glatt
Kopfgewicht:
600 g
Norm:
DIN 7239
Markenname:
Picard
Herstellername:
Picard GmbH
Herstellerartikelnummer:
60000
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), lattenhammer picard, lattenhammer (stahlrohr), Hammer, LATTHAMMER, 4247840000, 4016671009262, 40000, 606529, 4016671009330, 1496542
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
157
1
€ 4,95*
ab € 14,46*
€ 14,46*
1
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 17,29*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 17,34*
1 Tag
157
1
€ 5,50*
ab € 13,14*
€ 17,39*
1 Tag
157
5
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
60010
ab € 11,91*
Ähnlich
Picard
0029810
ab € 25,02*
Ähnlich
Picard
0079080
ab € 49,25*
Ähnlich
Picard
0079000
ab € 49,11*
Ähnlich
Picard
0029800
ab € 25,84*
Ähnlich
Picard
0069800
ab € 27,43*
Ähnlich
Picard
0082000
ab € 26,01*
Ähnlich
Ruthe
3006040019
ab € 22,60*
Ähnlich
Picard
0059080
ab € 48,74*
Ähnlich
Picard
E6023583
ab € 21,33*
Ähnlich
Picard
0059000
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.