Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-111117 Herst.-Nr.: 40 04 250 EAN/GTIN: 4003773002710 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4004/250, 40 04 250, Universal-Gripzange 250 mm vernickelt 40 04 250 Universal-Gripzange Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest. Hoch belastbar.Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. - Spannkapazität rund: 35mm - Spannkapazität 4-kant: 30mm - Spannkapazität 6-kant: 32mm, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 521 GRAMM | Oberfläche: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parallel-Gripzange, Parallel-Klammer-Gripzange, Parallelgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, parallel-gripzange knipex, parallel gripzange, gripzangen set, UNIVERSAL-GRIPZANGE, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,30* | € 20,24* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,09* | € 20,45* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,97* | € 20,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,30* | € 20,75* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,26* | € 20,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|