Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzange Gesamt-L.250mm Spann-W.max.35mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5195014250
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     40 04 250
EAN/GTIN:
     4003773002710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Greifzange (Funkenfrei)
hält Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest · mit Stellschraube und Lösehebel · Einhandbedienung · hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung · Zangenkörper: Walzstahl, hochfest · Greifbacken: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 35 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,30*
€ 20,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,09*
€ 20,45*
Lager 1690
39
1
€ 5,99*
ab € 15,97*
€ 20,58*
1
€ 4,00*
ab € 16,30*
€ 20,75*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,26*
€ 20,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.