Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4078500022774, GARDENA E-Heckenschere ComfortCut 550/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1097612
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     4078500022774
EAN/GTIN:
     4078500022774
Suchbegriffe:
Bewässerungsautomat
Bewässerungsuhr
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4078500022774, E-Heckenschere ComfortCut 550/50, Fabrikat: GARDENA
Weitere Informationen:
GARDENA:
9833-20
Ausführung:
ComfortCut 550/50
Motor:
230 V ~ 50 Hz
Leistung:
550 W
Messerlänge:
500 mm
Messerabstand:
27 mm
Schallleistung nach LWA:
96 dB(A)
Schalldruck am Ohr der Bedienperson:
84 dB(A)
Vibration (ah):
2,6 m/s²
Gewicht:
3,5 kg
Marke:
GARDENA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 101,47*
€ 126,18*
Frei Haus
ab € 129,74*
€ 162,16*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 183,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,51*
€ 186,57*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 176,02*
€ 215,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.