Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Elektro-Heckenschere ComfortCut 550/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Elektro-Heckenschere ComfortCut 550/50
Gardena Elektro-Heckenschere ComfortCut 550/50
Gardena Elektro-Heckenschere ComfortCut 550/50
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62808628
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     9833-20
EAN/GTIN:
     4078500022774
Suchbegriffe:
Bewässerungsautomat
Bewässerungsuhr
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Komfortable Führung und ausgewogene Balance – perfekt zum Schneiden mittelgroßer Hecken.

Die kraftvolle Heckenschere eignet sich für den komfortablen Rückschnitt mittelgroßer Hecken besonders gut. Durch die ausgewogene Balance lässt sich die Heckenschere auch bei längeren Einsätzen optimal führen. Der umlaufende ErgoLine Handgriff liegt in jeder Schneidposition komfortabel in der Hand, vor allem beim Schnitt der seitlichen Heckenpartien. Die Auslösetaste kann in jeder Position leicht bedient werden. Lasergeschnittene Präzisionsmesser sorgen für einen effizienten, schnellen und sauberen Schnitt von Zweigen und Ästen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
500 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
27 mm
Produktfarbe
Orange, Schwarz, Blau
Vibrationsemission
2.6 m/s²
Schalldruckpegel
84 dB
Schallleistungspegel
96 dB
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Energie
Energiequelle
AC
Motorleistung
550 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.