Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4003718042832, Diverse Schmutzwassertauchpumpe Drain 2000 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1093985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003718042832
EAN/GTIN:
     4003718042832
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4003718042832, Schmutzwassertauchpumpe Drain 2000 HD, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1300 W
Förderhöhe (max.):
11 m
Druckanschluss (Zoll):
2 """"
Fördermenge (max.):
20000 l/s
Spannung:
230 V
Länge:
23,2 cm
Höhe:
23,2 cm
Zulässige Wassertemperatur (max.):
35 °C
Festkörpergröße (max.):
3,8 cm
Frequenz:
50 Hz
Druckanschluss (metrisch):
5,96 cm
Eintauchtiefe (max.):
7 m
Material Pumpengehäuse:
Chrom-Nickel-Stahl (CNS)
Material Antriebswelle:
INOX-Stahl
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Eignung (Fördermedien):
Schmutzwasser
Ausführung:
Schmutzwasserpumpe
Gewicht:
10,5 kg
Marke:
AL-KO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,75*
€ 222,47*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 183,3429*
€ 225,6529*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,81*
€ 228,69*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,48*
€ 228,85*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.