| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003718042832 Herst.-Nr.: 112836 EAN/GTIN: 4003718042832 |
| |
|
| | |
| Schmutzwassertauchpumpe Drain 20000 HD • Tauchpumpe für stark verschmutztes Wasser mit rostfreiem INOX Edelstahlgehäuse • Komfortables Abpumpen von Wasser mit Schmutzteilen und Schwebepartikeln bei einer Korngröße von bis zu 38 mm • Verschleißarmes Vortex- Laufrad • Langlebig und leistungsstark dank Pumpenkörper aus rostfreiem Edelstahl und starkem, wartungsfreiem Motor mit eingebautem Thermoschutzschalter zum Schutz vor Überlastung • Ausgestattet mit Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | Schmutzwasserpumpe | Länge: | 23,2 cm | Gewicht: | 10,5 kg | Höhe: | 23,2 cm | Spannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | Nennaufnahme: | 1300 W | Festkörpergröße max.: | 3,8 cm | Förderhöhe max.: | 11 m | Fördermenge max.: | 20000 l/s | Eintauchtiefe max.: | 7 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchpumpe schmutzwasser alko, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe förderhöhe 11m, Pumpe, Wasserpumpe, Wassertauchpumpe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,65* | € 222,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 184,19* | € 223,56* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,31* | € 226,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,25* | € 226,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|