Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26845, Wiha Abisolierzange Classic 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1067003
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26845
EAN/GTIN:
     4010995268459
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26845, Abisolierzange Classic 160 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
164 GRAMM
Blisterverpackung:
Nein
Durchmesser max:
5 mm
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2
Querschnittsfläche max:
10 mm²
Querschnittsfläche (min - max):
- 10
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 14,94*
1
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 16,12*
1
€ 4,00*
ab € 11,73*
€ 16,35*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 17,41*
1
€ 5,46*
ab € 13,67*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.