Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abisolierzange Classic 160 mm, 6 1/2" (26845)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     C1069-26845
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26845
EAN/GTIN:
     4010995268459
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt.

Ausfuehrung: Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt.

Ausfuehrung: Öffnungsfeder zum mühelosen und gefühlvollen Handhaben der Zange.

Kopfform: Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5743.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
5 mm
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2"
Abisolierbereich Querschnitt min (mm²):
0 mm²
Abisolierbereich Querschnitt max (mm²):
10 mm²
Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²):
0 - 10
Abisolierbereich Durchmesser min (mm):
0 mm
Abisolierbereich Durchmesser max (mm):
5 mm
Abisolierbereich Durchmesser min – max (mm):
0 - 5
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², abisolierzange, wiha abisolierzange, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, entisolierzange, Kabel abisolieren, Abisolieren, abisolierer, Ablängen, Kabelzange, abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabel abmanteln, kabelkonfektionierung, Crimpwerkzeug, Abmanteln, Abmantelungswerkzeug, Kabel kürzen, kabelabzieher, Kabel entmanteln, Zange Kabel Abisolieren, Kabelmantel abisolieren, kabelschneider zange, Zange zum Abisolieren, Crimpen, abisolierwerkzeug koaxialkabel, kabelschneider groß, Presszange, quetschzange, abmantelungsmesser, Kabel, knipsen, entisolierwerkzeug, Abisolieren Kabel, abknipsen, abmantelungswerkzeuge datenkabel, abisolierer stromkabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.