Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852986, Nass- und Trockensauger DSS 25 M Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1063698
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     09917000
EAN/GTIN:
     4026851013194
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852986, Industriesauger DSS 25 M Zum Absaugen von trockenen Arbeitsstäuben und nassen Arbeitsschlämmen lässt sich dieser Industriesauger verwenden. Produkteigenschaften: , Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) , Elektronik-Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf , Volumenstromanzeige , Volumenstromüberwachung auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar , Wassererkennung mit Sensorabschaltung , 2 Polyesterfilterkassetten , Für Stäube der Staubklasse M , Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen , Schlauchfixierung am Kunststoffbehälter mit Bajonettverschluss und Drehausgleich Lieferumfang: Sauger, 5 m Saugschlauch Ø 35 mm, 2 Kunststoff-Saugrohre, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, Universaladapter, Zubehörhalterung, Entsorgungssack, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11700 GRAMM
Typ:
DSS 25 M
Leistung:
1400 W
Spannung:
230 V
Luftmenge:
4380 l/min
max. Unterdruck:
270 mbar
Behältervolumen:
25 l
Staubklasse:
M
Schutzart:
IP 24
Schalldruckpegel:
69,5 dB(A)
Kabellänge:
8 m
Abmessung (L x B x H):
457 x 400 x 535 mm
Gewicht:
11,7 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
09917000
Markenname:
Eibenstock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,27*
€ 586,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,14*
€ 614,50*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,74*
€ 675,90*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 578,22*
€ 714,31*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,50*
€ 731,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,67*
€ 721,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,70*
€ 675,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,33*
€ 642,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,14*
€ 589,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09915
ab € 388,34*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 627,65*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09921000
ab € 183,76*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09927000
ab € 856,94*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09931000
ab € 504,43*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09932000
ab € 448,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.