Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA 100/282 CO-COOL 120, Pferd Kurzband BA  100/ 282 X CO-COOL 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1028837
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     47501881
EAN/GTIN:
     4007220786314
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

BA 100/282 CO-COOL 120, Kurzband BA  100/ 282 X CO-COOL 120, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160 GRAMM
Breite:
100 mm
Form:
sonstige
Schleifmittel:
CO
Korngröße:
120
Länge:
282 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
BA 100/282 CO-COOL 120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Kurz Band, KURZBAND, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,87*
€ 3,99*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,03*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,03*
3 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,16*
€ 4,38*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,94*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42100100
ab € 57,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.