Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F 5030/6 SIC 150, Pferd Fächerschleifer F 5030/6 SIC 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-1028617
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44450150
EAN/GTIN:
     4007220102633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F 5030/6 SIC 150, Fächerschleifer F 5030/6 SIC 150, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
630 GRAMM
Opt. RPM von:
7000 RPM
Entspricht ISO:
3919
Außen-ø:
50 mm
Breite:
30 mm
Schleifmittel:
SiC
Korngröße:
150
Max. RPM:
15200 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
F 5030/6 SiC 150
Körnung gemäß Hersteller:
150 mm
Masse (Gewicht):
0.63 kg
max. Drehzahl:
15200 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Schaftrundbürste, Schleifbürste, fächerbürste pferd, fächerbürste, fächerschleifer k150, Schleifmop, FÄCHERSCHLEIFER, RÜGGEBERG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,30*
€ 3,53*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,57*
2 Tage
381
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,75*
€ 3,60*
6 Tage
381
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 3,77*
3 Tage
391
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,99*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.