| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-917551 Herst.-Nr.: 5173-42 EAN/GTIN: 4031301040712 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5173/42 RUNNEX, RUNNEX®, Sicherheitshalbschuhe S1 ESD FlexStar Größe 42, Farbe blau/weiß/grau EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191 Microfasermaterial, Textileinsätze RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter RUNNEX® Alu-Protection ganzflächige Einlegesohle Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Fabrikat: Runnex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1760 GRAMM | Farbe: | blau/weiß/grau | Marke: | RUNNEX® | Größe: | 42 | Material: | Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze | Einsatzgebiete: | Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s1p gr. 42, antistatik schuhe, esd schuhe 42, SICHERHEITSHALBSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,56* | € 60,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,35* | € 60,33* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,64* | € 60,74* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,30* | € 63,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 59,71* | € 77,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|