Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh FlexStar 5173 ESD S1P, EN ISO 20345 SRC, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-7142130042
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5173-42
EAN/GTIN:
     4031301040712
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze. Futter:ruNNex® AIRSTREAM-FunktionsfutterFersen. Futter: ruNNex® SOFTtouch. Sohle:PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle. Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem. Kappe: ruNNex® Alu-Protection. Durchtritthemmung: metallfrei. Fußbett: ganzflächige EinlegesohlePlus: geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle, ESD = statische Aufladungen werden gezielt abgeleitet, orthopädische Einlagen nach DGUV Regel 112-191 erhältlich. Neben den Anforderungen aus S1 überzeugen diese Schuhe mit einer durchtritthemmenden Zwischensohle und sind dank der ruNNex® Alu-Protection Kappe extrem leicht. Das EVA-Dämpfungssystem trägt zur nachhaltigen Entlastung des gesamten Körperbaus bei.ESD-Schuhe verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers. Die Schaden verursachende Entladung (Electric Static Discharge = ESD) wird dadurch an sensiblen Arbeitsplätzen wie z. B. in Laboratorien, Elektronikindustrie oder Forschungsinstituten unterbunden. · Einsatzschwerpunkt: Die Sicherheitsschuhe garantieren hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innenbereiche. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: PU · Ausführung: DGUV 112-191 · Norm: EN ISO 20345/EN ISO 61340
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
€ 5,99*
ab € 45,50*
€ 60,35*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,37*
€ 60,40*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,89*
€ 60,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,37*
€ 63,75*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 59,74*
€ 77,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,35*
€ 71,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,34*
€ 69,42
pro Paar
ab 3 Paar
€ 58,33*
€ 69,41
pro Paar
ab 4 Paar
€ 58,31*
€ 69,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,88*
€ 65,31
pro Paar
ab 6 Paar
€ 54,87*
€ 65,30
pro Paar
ab 7 Paar
€ 54,85*
€ 65,27
pro Paar
ab 8 Paar
€ 54,84*
€ 65,26
pro Paar
ab 9 Paar
€ 54,83*
€ 65,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,67*
€ 62,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,28*
€ 61,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,50*
€ 54,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.