| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496204 Herst.-Nr.: 5173 EAN/GTIN: 4031301040712 |
| |
|
| | |
| RUNNEX® 5173 Gr. 42 RUNNEX® S1P-ESD-Sicherheitshalbschuhe FlexStar blau/weiß/grau Der RUNNEX® FlexStar S1P-Halbschuh mit ESD-Fähigkeit eignet sich dank hoher Atmungsaktivität, Flexibilität und seines leichten Gewichts hervorragend für Industrie und Logistik. Die hochwertige Microfaser und das atmungsaktive Textilmaterial sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Die SOFTtouch Ferse stabilisiert den Fuß und die stabile Alu-Protection Kappe schützt die Zehen. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die flexible PU-Zweischichtensohle. Der RUNNEX® FlexStar Artikel 5173 vermittelt ein angenehm, entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48 und sind für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5173 | Werksnummer: | 5173-42 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau/weiß/grau | Groesse: | 42 | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s1p gr. 42, antistatik schuhe, esd schuhe 42 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,50* | € 60,35* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,37* | € 60,40* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,89* | € 60,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,37* | € 63,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 59,74* | € 77,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|