| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-904970 Herst.-Nr.: 2390048-48 EAN/GTIN: 4030913941080 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2390/48, 2390048, Damen Bundjacke Größe 48, Farbe rot/schiefer/schwarz Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 600 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, 2390048, DAMEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,61* | € 23,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,64* | € 23,71* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,44* | € 23,89* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,55* | € 24,20* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,04* | € 25,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|