Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2145/52, 2145052, Thermohose Größe 52, Farbe khaki Materialgewicht g/m² 320 Schu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899610
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2145052-52
EAN/GTIN:
     4030913922058
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2145/52, 2145052, Thermohose Größe 52, Farbe khaki Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Obergewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Futter 100% Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam thermohose 52, kälteschutz hose, kälteschutzhose planam, 2145052, THERMOHOSE, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,71*
€ 35,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,80*
€ 35,81*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,91*
€ 35,98*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,78*
€ 36,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,26*
€ 38,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2145024
ab € 25,71*
Ähnlich
Planam
2145025
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2145026
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2145027
ab € 25,87*
Ähnlich
Planam
2145028
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
2145029
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2145042
ab € 25,85*
Ähnlich
Planam
2145044
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
2145046
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
2145048
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2145050
ab € 25,88*
Ähnlich
Planam
2145054
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2145056
ab € 28,36*
Ähnlich
Planam
2145058
ab € 28,21*
Ähnlich
Planam
2145060
ab € 28,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.