Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2145/24, 2145024, Thermohose Größe 24, Farbe khaki Materialgewicht g/m² 320 Schu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899599
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2145024-24
EAN/GTIN:
     4030913921945
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2145/24, 2145024, Thermohose Größe 24, Farbe khaki Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Obergewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Futter 100% Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, kälteschutzhose planam, kälteschutz hose, 2145024, THERMOHOSE, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,58*
€ 35,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,88*
€ 35,77*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,06*
€ 35,94*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,72*
€ 36,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,25*
€ 38,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2145025
ab € 25,78*
Ähnlich
Planam
2145026
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2145027
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2145028
ab € 25,63*
Ähnlich
Planam
2145029
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2145042
ab € 25,71*
Ähnlich
Planam
2145044
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2145046
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2145048
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2145050
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2145052
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2145054
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2145056
ab € 28,37*
Ähnlich
Planam
2145058
ab € 28,22*
Ähnlich
Planam
2145060
ab € 28,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.