Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2141/102, 2141102, Thermohose Größe 102, Farbe grün Materialgewicht g/m² 320 Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899548
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2141102-102
EAN/GTIN:
     4030913921433
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2141/102, 2141102, Thermohose Größe 102, Farbe grün Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Obergewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Futter 100% Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, kälteschutzhose oliv, kälteschutz hose, kälteschutzhose planam, 2141102, THERMOHOSE, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,92*
€ 35,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,85*
€ 35,31*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,05*
€ 35,48*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,74*
€ 35,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,33*
€ 38,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2141024
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2141025
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
2141026
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2141027
ab € 25,71*
Ähnlich
Planam
2141028
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2141029
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2141042
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2141044
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2141046
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2141048
ab € 25,85*
Ähnlich
Planam
2141050
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
2141052
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2141054
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
2141056
ab € 28,30*
Ähnlich
Planam
2141058
ab € 28,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.