Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2140/64, 2140064, Thermohose Größe 64, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 320 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899520
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2140064-64
EAN/GTIN:
     4030913921143
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2140/64, 2140064, Thermohose Größe 64, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Obergewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Futter 100% Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam thermohose canvas kornblau, kälteschutz hose, kälteschutzhose planam, 2140064, THERMOHOSE, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,23*
€ 38,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,38*
€ 38,77*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,59*
€ 38,95*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,24*
€ 39,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,27*
€ 42,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2140024
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2140025
ab € 25,76*
Ähnlich
Planam
2140026
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2140027
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2140028
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2140029
ab € 25,78*
Ähnlich
Planam
2140042
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
2140044
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2140046
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2140048
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2140050
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2140052
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
2140054
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
2140056
ab € 28,40*
Ähnlich
Planam
2140058
ab € 28,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.