Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2140/52, 2140052, Thermohose Größe 52, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 320 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2140052-52
EAN/GTIN:
     4030913921082
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2140/52, 2140052, Thermohose Größe 52, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Obergewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Futter 100% Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam thermohose canvas kornblau, kälteschutz hose, kälteschutzhose planam, 2140052, THERMOHOSE, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,65*
€ 35,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 35,72*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,01*
€ 35,89*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,65*
€ 36,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,38*
€ 38,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2140024
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2140025
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2140026
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2140027
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
2140028
ab € 25,74*
Ähnlich
Planam
2140029
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
2140042
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
2140044
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2140046
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
2140048
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2140050
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2140054
ab € 25,76*
Ähnlich
Planam
2140056
ab € 28,34*
Ähnlich
Planam
2140058
ab € 28,41*
Ähnlich
Planam
2140060
ab € 28,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.