Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1224/29, 1224029, Latzhose Größe 29, Farbe grau/schwarz Materialgewicht g/m² 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-897577
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1224029-29
EAN/GTIN:
     4030913026954
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kälteschutzlatzhose
Kältschutz-Latzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1224/29, 1224029, Latzhose Größe 29, Farbe grau/schwarz Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,17*
€ 36,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,39*
€ 36,41*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,65*
€ 36,59*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,21*
€ 37,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,00*
€ 39,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1121024
ab € 26,24*
Ähnlich
Planam
1221024
ab € 26,35*
Ähnlich
Planam
1223024
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
1224024
ab € 26,33*
Ähnlich
Planam
1224025
ab € 26,33*
Ähnlich
Planam
1224026
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
1224027
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
1224028
ab € 26,35*
Ähnlich
Planam
1224042
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
1224044
ab € 26,24*
Ähnlich
Planam
1224046
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
1224048
ab € 26,27*
Ähnlich
Planam
1224050
ab € 26,38*
Ähnlich
Planam
1224052
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
1224054
ab € 26,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.